Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Artikel-Nr.:
     2813-394-7317
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     231265
EAN/GTIN:
     8711369231265
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
25.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.