Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16
Artikel-Nr.:
     2813-394-7382
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     567838
EAN/GTIN:
     8711369567838
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 2 L, stapelbar, mit Griff, Länge: 16 cm, Breite: 16 cm, Höhe: 20,5 cm
Mit seitlicher Skalierung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
20.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,86*
€ 8,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.