Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-064
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4640/220
EAN/GTIN:
     4003625464062
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl,
hochglänzend mittelschwere Qualität Volumen: 1,4 l,
Durchmesser innen: 21 cm, Höhe: 5 cm.
Deckel bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.40 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,67*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,65*
€ 10,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,24*
€ 15,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4644/220
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.