Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslageplatte aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Rand, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslageplatte aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Rand, schwere
Auslageplatte aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Rand, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-1183
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     580/600
EAN/GTIN:
     4003625058049
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Auslageplatte aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Rand, schwere Qualität Länge: 39 cm, Breite: 27 cm, Höhe: 1 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 27,90*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,40*
€ 28,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,94*
€ 32,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.