| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3586 Herst.-Nr.: 2080/140 EAN/GTIN: 4003625208000 |
| |
|
| | |
| Löffel-/Trinkhalm-Becher aus Edelstahl 18/10, außen seidenmatt poliert, innen hochglänzend, mit kleinem offenen Rand, universell einsetzbarer Zylinder für Löffel, Trinkhalme, Eisportionierer, Dressings u.ä., schwere Qualität Höhe: 14 cm, Durchmesser innen: 8 cm, Volumen: 0,7 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, Löffel-Becher, Löffelbecher, Strohhalmbecher, Strohhalmspender, Trinkhalm-Becher, Trinkhalm-Spender, Trinkhalmbecher, Trinkhalmspender, bar löffel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,02* | € 15,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,34* | € 15,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,69* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|