Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-450
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6184/200
EAN/GTIN:
     4003625618489
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere Qualität Volumen: 2 l, Durchmesser innen: 22,5 cm, Höhe:
5,5 cm [Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
22.50 cm
Gewicht:
0.63 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 21,04*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,26*
€ 21,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,90*
€ 26,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 32,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
6200/200
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.