Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-902
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6184/120
EAN/GTIN:
     4003625618465
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere Qualität Volumen: 1,4 l, Durchmesser innen: 19 cm, Höhe:
5,5 cm [Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,40*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,59*
€ 16,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,82*
€ 24,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 25,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
6200/120
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.