| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4311 Herst.-Nr.: 477800038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Weintemperierschrank W 38 COMPACT steckerfertig, statische Kühlung
• 1 x Volltür, wechselbare Magnetdichtung(en), Bügelgriff, Türanschlag wechselbar • Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest, einseitige Zapfsäule, Tropfschale • Bierdruckanlage, CO²-Flasche, Halter, Druckminderer, Manometer • Sicherheitsventil, KEG-Flachzapfkopf • Edelstahl-Bodenplatte, Fassrammschutz • automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 600 mm x 850 mm. Innenabmessung: 513 x 433 x 702mm. Bruttoinhalt: 180L. Nettoinhalt: 160L. Kältemittel & Menge: R-600a | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 243 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,10 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 46kg. Nettogewicht: 43kg. Serienzubehör: Schloss. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 850 mm x mm. Bruttoinhalt: 160L. Kältemittel & Menge: 243 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,10 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 43kg. Nettogewicht: Schlosskg. Serienzubehör: 4059910829;4059910831;496429202
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 53.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |