| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4312 Herst.-Nr.: 477800032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Weintemperierschrank W 32 COMPACT steckerfertig, statische Kühlung
• für Fasskühlung KEG-DIN oder KEG-Euro • unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Unterbauhöhe in mm: 820 • Arbeitsplatte, abnehmbar • 1 x Volltür, Bügelgriff, Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • mechanische Steuerung (innen) • Digitalanzeige (außen) • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 600 mm x 850 mm. Innenabmessung: 513 x 433 x 702mm. Bruttoinhalt: 180L. Nettoinhalt: 160L. Abstelllagerflächen: Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 30 . Kältemittel & Menge: R-600a | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 243 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,10 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 34kg. Nettogewicht: 31kg. Serienzubehör: 1 x Bodenplatte, Edelstahl;2 x Füße, vorn;Fassrammschutz;Schloss. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 850 mm x mm. Bruttoinhalt: 160L. Kältemittel & Menge: 243 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,10 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 31kg. Nettogewicht: 1 x Bodenplatte, Edelstahl;2 x Füße, vorn;Fassrammschutz;Schlosskg. Serienzubehör: 4057112064;4059910829;4059910831
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 46.00 kg | Energie Effizienzklasse: | B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |