Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen
BLANCO Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     2813-406-2821
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569788
EAN/GTIN:
     4020684251679
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen
BLANCO Abräumwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Maße der Borde: 2 Borde 1000 x
mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Lichtes Maß zwischen den Borden: 481 mm, Tragfähigkeit: 160 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
110.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
101.00 cm
Gewicht:
23.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,84*
€ 1.020,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,85*
€ 1.050,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,61*
€ 1.101,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,25*
€ 1.214,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,16*
€ 1.204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,28*
€ 1.153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,83*
€ 1.117,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,84*
€ 1.068,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
563022
ab € 632,61*
Ähnlich
Blanco
563055
ab € 745,44*
Ähnlich
Blanco
569786
ab € 657,64*
Ähnlich
Blanco
569789
ab € 898,30*
Ähnlich
Blanco
569787
ab € 769,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.