| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1050 Herst.-Nr.: 31667581 EAN/GTIN: 8713631667581 |
| |
|
| | |
| Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 30 Liter, EKO - Edler runder Tritt-Mülleimer mit Kunstoffinneneimer und gedämpft schließendem
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 37.90 cm | Breite: | 33.80 cm | Höhe: | 68.50 cm | Gewicht: | 6.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer 30 l |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,25* | € 79,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 59,25* | € 79,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,03* | € 81,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,34* | € 83,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 76,78* | € 102,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|