Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannring 80 mm Spannring für Abfalleimer oder Pfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120555/full/8713631006052-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120555/full/8713631006052-002-01.jpg
Spannring 80 mm, -, -
Artikel-Nr.:
     2813-407-2224
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31006052
EAN/GTIN:
     8713631006052
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Spannring 80 mm Spannring für Abfalleimer oder Pfosten.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsammler stahlrohrpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 168,02*
Lager 2813
62
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 168,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.