| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-2237 Herst.-Nr.: 31650361 EAN/GTIN: 8713631650361 |
| |
|
| | |
| Runder Abfallbehälter für draußen mit Regendach, Farbe: Matt Edelstahl Abfalbehälter in Bügel für Draußen aus matt Edelstahl, auf Gestell und mit verzinktem Inneneimer. Bodenbefestigung möglich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 53.00 cm | Breite: | 38.00 cm | Höhe: | 118.00 cm | Gewicht: | 12.60 kg | Volumen: | 0.34 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,58* | € 206,73* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,63* | € 289,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 232,84* | € 303,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,16* | € 365,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,29* | € 391,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|