| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-546 Herst.-Nr.: VB 717293 EAN/GTIN: 8713631717293 |
| |
|
| | |
| Vepa Mobiler Abfallsackhalter MOVE & UP, mit verzinkten Rohrrahmen und gelber Kunststoffabdeckung für Beutel mit ca.120 l Inhalt Mit einem Druck auf den PUSH Knopf lässt sich der Deckel ganz leicht öffnen. Die zwei Polypropylen-Räder ermöglichen einfachen Transport des Eimers. Mit Halterring aus Kunststoff unter dem Deckel und Metallgitter am Boden, das sicherstellt, dass der Abfallsack beim Transport ordentlich an seinem Platz bleibt. Maße: 44x56x83 cm
(Weitere Deckelfarben auf Anfrage)
Weitere Informationen: | | Länge: | 56.00 cm | Breite: | 44.00 cm | Höhe: | 83.00 cm | Gewicht: | 2.77 kg | Volumen: | 120.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,73* | € 48,89* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,79* | € 48,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,60* | € 50,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|