Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Olympia Kiln Espressotasse 85ml - 6 Stück 5,6(H) x 6,2(Ø)cm, Ozean Handbemalter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-427-6107
Hersteller:
Olympia Kiln
Herst.-Nr.:
GP344
EAN/GTIN:
5050984414756
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Olympia Kiln Espressotasse 85ml - 6 Stück 5,6(H) x 6,2(Ø)cm, Ozean
Handbemalter Rand. Jedes Stück ist einzigartig. Unterseite nicht glasiert. Die Kiln-Serie umfasst erdige und natürliche Farbtöne und Formen inspiriert von handgefertigtem Geschirr. Den handwerklichen Charme verdankt diese Serie der glänzenden reaktiven Glasur, die dafür sorgt, dass jedes Stück seine unverwechselbare und organisch handgemachte Oberfläche erhält. Kombinieren Sie die ländlich inspirierten Farben Moos, Rauch, Sandstein, Ozean und Borke, um Ihren Speisen einen wirklich einzigartigen Look zu verleihen und ein Stück Landleben auf Ihren Tisch zu bringen.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Gewicht:
0.83 kg
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
Olympia Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Espresso-Cup
,
Espresso-Häuferl
,
Espresso-Obere
,
Espresso-Obertasse
,
Espresso-Tasse
,
Espressoobere
,
Espressotasse
,
Mocca-Obere
,
Mocca-Tasse
,
Moccaobere
,
Moccatasse
,
olympia kiln espressotasse
,
espresso cup
,
kaffeetasse 6er
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 20,39*
Lager 2813
10 Tage
178
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,56334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen