Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-432-052
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000047327
EAN/GTIN:
     4050265400714
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse AMBIENTE, Inhalt 0,18 ltr., ohne Untertasse, uni weiss, Eschenbach, Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
55 cm
Durchmesser:
78 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,045*
€ 6,915*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,70004*
€ 38,54004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,915*
€ 8,229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,645*
€ 7,908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,425*
€ 7,646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,165*
€ 7,336
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,045*
€ 6,004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47760000047317
ab € 3,81*
Zubehör
Eschenbach
47760000047317
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.