Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,40 l mit Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,40 l mit Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.
Obertasse 0,40 l mit Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.
Obertasse 0,40 l mit Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1427
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49180000047627
EAN/GTIN:
     4050265406587
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,40 l mit Innenstapelrand - Form:, Calla - weiss - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.