Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79170 sonnengelb - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79170 sonnengelb - aus
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79170 sonnengelb - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1452
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917049127
EAN/GTIN:
     4050265412595
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79170 sonnengelb - aus Porzellan.
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.