Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 78881 aprikose - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 78881 aprikose - aus
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 78881 aprikose - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1460
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888149127
EAN/GTIN:
     4050265414643
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 78881 aprikose - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
apricot
Länge:
8.50 cm
Breite:
6.20 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
100.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.