Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79172 glutrot - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79172 glutrot - aus
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79172 glutrot - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1465
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917249127
EAN/GTIN:
     4050265414209
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse hoch 0,10 l - Form: Table Selection - Dekor 79172 glutrot - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.