Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79923, hellgelb - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79923, hellgelb - aus Porzellan.
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79923, hellgelb - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1647
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207992347327
EAN/GTIN:
     4050265428640
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79923, hellgelb - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.