Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79921, nougat - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79921, nougat - aus Porzellan.
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79921, nougat - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1654
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49207992147327
EAN/GTIN:
     4050265428848
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse 0,18 l - Form: Baristar - Dekor 79921, nougat - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
braun
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.