Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,26 l - Form: Baristar - Dekor 66276, orange-braun - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,26 l - Form: Baristar - Dekor 66276, orange-braun - aus Porzellan.
Obertasse 0,26 l - Form: Baristar - Dekor 66276, orange-braun - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1748
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49206627647267
EAN/GTIN:
     4050265429289
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obertasse 0,26 l - Form: Baristar - Dekor 66276, orange-braun - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
12.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.