| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-1863 Herst.-Nr.: 47336856847827 EAN/GTIN: 4050265407539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Obertasse 0,32 l - Form: Table Selection - Dekor, 68568 beige - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany". Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Länge: | 13.50 cm | Breite: | 10.70 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.29 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |