Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse 0,45 l - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse 0,45 l - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Obertasse 0,45 l - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Obertasse 0,45 l - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1991
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627647627
EAN/GTIN:
     4050265416296
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse 0,45 l - Form: Table Selection - Dekor, 66276 orange-braun - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
15 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.