Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Untertasse
>
Espressountertasse
>
Artikel
Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - Eschenbach FUNKTION -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-432-406
Hersteller:
Eschenbach
Herst.-Nr.:
4903000004711706
EAN/GTIN:
4050265402886
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Espresso-Untertasse - Durchmesser 12,0 cm - Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
ESCHENBACH Hotel
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Mocca-Untere
,
Mocca-Untertasse
,
Moccauntere
,
Moccauntertasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
espressountertasse eschenbach
,
espresso untere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan
Eschenbach
49070000001267
ab € 9,75*
Sonstiges
Setplatte - Größe 9,0 cm x 24,0 cm -, Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan
Eschenbach
4907000001901706
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen