Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
Alles für Getränke
>
Tassen/Becher - Heißgetränke
>
Porzellan Becher/Tassen
>
Artikel
Milchkaffeetasse0,32 l mit Untertasse 16cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-432-446
Hersteller:
Eschenbach
Herst.-Nr.:
47337888147807
EAN/GTIN:
4050265417019
Milchkaffeetasse0,32 l mit Untertasse 16cm, Farbe: apricot / aprikose,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
apricot
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.32 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Becher/Tassen aus Porzellan
>
Coffeeshop Colour
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
ESCHENBACH Hotel
... >
Alles für Getränke
>
Tassen/Becher - Heißgetränke
>
Porzellan Becher/Tassen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dessertteller flach 20cm, Farbe: apricot / aprikose, Form: Eschenbach
Eschenbach
47337888100207
ab € 8,17*
Sonstiges
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Eschenbach
47337888148827
ab € 9,06*
Sonstiges
Kaffeeobertasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Eschenbach
47337888146707
ab € 12,78*
Sonstiges
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: apricot / aprikose, Form:
Eschenbach
47337888105137
ab € 9,17*
Sonstiges
Somat Maschinenreiniger 71866 Flasche 250ml
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen