Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL
Artikel-Nr.:
     2813-440-002
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 22720
EAN/GTIN:
     0026102509579
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Restaurant uni weiß AROCPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
104
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,101*
€ 3,121*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 8,35002*
€ 12,10002*
2 Tage
251
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 16,84002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,121*
€ 3,714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,791*
€ 3,321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,721*
€ 3,238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,581*
€ 3,071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,101*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 25269
ab € 2,343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.