Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso- / Mocca Obertasse 8 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso- / Mocca Obertasse 8 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Espresso- / Mocca Obertasse 8 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Espresso- / Mocca Obertasse 8 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-440-020
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 22662
EAN/GTIN:
     0026102510230
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espresso- / Mocca Obertasse 8 cl Form Restaurant uni weiß ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
80.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,779*
€ 2,399*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,34*
€ 31,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,399*
€ 2,855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,269*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,189*
€ 2,605
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,779*
€ 2,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 115,152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 51049
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.