Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Abfalleimer in den Abmessungen 467x435x620mm mit 50 Liter Füllvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Abfalleimer in den Abmessungen 467x435x620mm mit 50 Liter Füllvermögen,
ARAVEN Abfalleimer in den Abmessungen 467x435x620mm mit 50 Liter Füllvermögen,
ARAVEN Abfalleimer in den Abmessungen 467x435x620mm mit 50 Liter Füllvermögen,
Artikel-Nr.:
     2813-451-535
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     31215
EAN/GTIN:
     8411777312159
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
ARAVEN Abfalleimer in den Abmessungen 467x435x620mm mit 50 Liter Füllvermögen, blau
Die Abfallbehälter von ARAVEN sind wichtig für die Einführung von HACCP-Systemen in Reinigungsprozessen. Ein pedalbetätigter Deckel ermöglicht es Ihnen den Müll zu deponieren, ohne den Behälter mit den Händen zu berühren. Dies trägt außerdem dazu bei, die Kontamination anderer Arbeitsbereiche oder von danach behandelten Lebensmittel zu verhindern. Darüber hinaus ist der Mülleimer aus widerstandsfähigem Material gefertigt und kann bei Bedarf gereinigt und desinfiziert werden um den Abfallbereich korrekt zu pflegen und die Vermehrung von Bakterien zu verhindern. Es gibt verschiedenfarbige Behälter für jede Art von Abfall, sodass eine umweltfreundliche Entsorgung gemäß den entsprechenden EU-Vorschriften befolgt werden kann. Das ARAVEN-Sortiment an Müllbehältern umfasst Kapazitäten von 50 Liter bis 120 Liter und passt sich somit individuellen Bedürfnissen an, je nach der Abfallmenge die in der Küche anfällt. Der hintere Handgriff erleichtert das Bewegen des Behälters große Rädern samt Gummireifen erleichtern den Transport.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
46.70 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
62.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,815*
€ 69,405*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 264,15*
€ 343,21002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 69,405*
€ 82,592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,985*
€ 79,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,425*
€ 77,856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,815*
€ 61,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 208,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.