Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band
Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band
Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band
Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4340
Herst.-Nr.:
     001.005906
EAN/GTIN:
     4003106776035
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Seltmann Becher mit Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34116 rotes Band


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,393*
€ 17,793*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,97004*
€ 84,19002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,793*
€ 21,174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,023*
€ 20,257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,823*
€ 20,019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,393*
€ 15,938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,758* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.