Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4887
Herst.-Nr.:
     001.680973
EAN/GTIN:
     4003106892346
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Seltmann Becher mit 2 Henkel 0,30 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band


Weitere Informationen:
Länge:
7.70 cm
Breite:
7.80 cm
Höhe:
9.30 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,823*
€ 18,343*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 67,30002*
€ 88,43004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,343*
€ 21,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,753*
€ 21,126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,463*
€ 20,781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,823*
€ 16,449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,058* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.