Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obere zur Espressotasse 1132. Serie: Modern Life. Dekor: 10873. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obere zur Espressotasse 1132. Serie: Modern Life. Dekor: 10873. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7982
Herst.-Nr.:
     001.766336
EAN/GTIN:
     4052212124797
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Obere zur Espressotasse 1132. Serie: Modern Life. Dekor: 10873. Seltmann Porzellan.
Der Klassiker, der stets die Speisen in den Mittelpunkt stellt und dabei selbst eine dezent-edle Präsentationsfläche bietet. Mit MODERN LIFE von Seltmann Weiden arrangieren und dekorieren Sie nicht nur zeitgemäß, sondern bekennen sich auch zu Ihrem individuellen und anspruchsvollen Lifestyle.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
6.20 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.