Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch For Me Mokka-/Espressoobertasse, Inhalt: 0,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch For Me Mokka-/Espressoobertasse, Inhalt: 0,1 l
Villeroy & Boch For Me Mokka-/Espressoobertasse, Inhalt: 0,1 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4800
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4153-1420
EAN/GTIN:
     4003686259348
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
Villeroy & Boch For Me Mokka-/Espressoobertasse, Inhalt: 0,1 l

Weitere Informationen:
Länge:
8.20 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
5.60 cm
Gewicht:
0.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.