Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Kaffeelöffel, 13,4 cm, Serie Coupole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Kaffeelöffel, 13,4 cm, Serie Coupole
Villeroy & Boch Kaffeelöffel, 13,4 cm, Serie Coupole
Villeroy & Boch Kaffeelöffel, 13,4 cm, Serie Coupole
Artikel-Nr.:
     2813-459-513
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-6248-0160
EAN/GTIN:
     4011417048451
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
Villeroy & Boch Kaffeelöffel, 13,4 cm, Serie Coupole

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
13.40 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,585*
€ 6,325*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,28*
€ 35,53002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,325*
€ 7,527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,115*
€ 7,277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,805*
€ 6,908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,565*
€ 6,622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,585*
€ 5,456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.