Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher, mit 100 ml Skalierung.. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher, mit 100 ml Skalierung.. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern:
Messbecher, mit 100 ml Skalierung.. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4553
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9306181
EAN/GTIN:
     4044925117609
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Messbecher, mit 100 ml Skalierung.. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern: 1,8. Durchmesser: 12,5 cm. Farbe: grün. Maße: Höhe: 205 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Höhe:
20.50 cm
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Volumen:
1.80 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,68*
€ 6,44*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 12,20*
5 Tage
893
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 13,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.