Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Teller tief 19 cm, rot, Höhe: 3,4 cm Spülmaschinengeeignet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Teller tief 19 cm, rot, Höhe: 3,4 cm Spülmaschinengeeignet,
PP-Teller tief 19 cm, rot, Höhe: 3,4 cm Spülmaschinengeeignet,
Artikel-Nr.:
     2813-501-328
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PP-835-rt
EAN/GTIN:
     4251682704021
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
PP-Teller tief 19 cm, rot, Höhe: 3,4 cm
Spülmaschinengeeignet, Mikrowllengeeignet (bis 100 Grad)

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
3.40 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.