Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Schönwald Form 98 Espressotasse, Nenngröße: 09, Ø 59mm, Inhalt: 0,085 L Auch in
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-516-096
Hersteller:
Schönwald
Herst.-Nr.:
000901525912000000
EAN/GTIN:
4018082297405
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Schönwald Form 98 Espressotasse, Nenngröße: 09, Ø 59mm, Inhalt: 0,085 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
5.90 cm
Gewicht:
0.12 kg
Volumen:
0.09 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Porzellan-Serien
>
SCHÖNWALD Porzellan
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Espresso-Cup
,
Espresso-Häuferl
,
Espresso-Obere
,
Espresso-Obertasse
,
Espresso-Tasse
,
Espressoobere
,
Espressotasse
,
Mocca-Obere
,
Mocca-Tasse
,
Moccaobere
,
Moccatasse
,
espressotasse schönwald
,
espresso cup
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,565*
€ 7,195*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 61,44*
€ 78,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,195*
€ 8,562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,985*
€ 8,312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,565*
€ 6,622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 86,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen