Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 300 x 200 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 300 x 200 x 6 mm
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 300 x 200 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1980
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226380
EAN/GTIN:
     4028574310178
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 300 x 200 x 6 mm


Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,80*
7 Tage
202
1
€ 9,90*
ab € 10,11*
€ 14,12*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.