Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 320 mm x 6 mm ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 320 mm x 6 mm ++ Material:
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 320 mm x 6 mm ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1982
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226420
EAN/GTIN:
     4028574310239
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 320 mm x 6 mm
++ Material: mehrschichtige Kunststoffplatte ++ 100 % lebensmittelecht ++ Made in Germany ++ hygienisch ++ spülmaschinengeeignet ++ leicht zu reinigen ++ stoß- und abriebfest ++ Silikonfüße optional ++ Stärke: 6 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 30,33*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 32,25*
6 Tage
82
1
€ 9,90*
ab € 24,99*
€ 33,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.