Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 325 x 265 x 6 mm (GN 1/2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 325 x 265 x 6 mm (GN 1/2)
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 325 x 265 x 6 mm (GN 1/2)
Artikel-Nr.:
     2813-593-1987
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226560
EAN/GTIN:
     4028574310284
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 325 x 265 x 6 mm (GN 1/2)


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
0.60 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 20,66*
Lager 2813
9
1
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,02*
6 Tage
121
1
€ 9,90*
ab € 16,75*
€ 22,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.