Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara light" 530 x 162 x 6 mm (GN 2/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara light" 530 x 162 x 6 mm (GN 2/4)
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara light" 530 x 162 x 6 mm (GN 2/4)
Artikel-Nr.:
     2813-593-2004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226890
EAN/GTIN:
     4028574310451
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara light" 530 x 162 x 6 mm (GN 2/4)


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,00*
6 Tage
134
1
€ 9,90*
ab € 15,20*
€ 20,62*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 23,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.