Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Platten aus Melamin 190 x 150 x 17 mm Glatte Auslagetabletts aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Platten aus Melamin 190 x 150 x 17 mm Glatte Auslagetabletts aus
SCHNEIDER Platten aus Melamin 190 x 150 x 17 mm Glatte Auslagetabletts aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2007
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227003
EAN/GTIN:
     4028574006576
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
SCHNEIDER Platten aus Melamin 190 x 150 x 17 mm
Glatte Auslagetabletts aus Melamin . ++ für die hochwertige Warenpräsentation ++ schnittfest ++ kratzfest ++ stapelbar ++ temperaturbeständig von -30°C bis +70°C ++

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
19.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,64*
6 Tage
351
€ 9,90*
ab € 5,89*
€ 8,87*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,87*
€ 10,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.