Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslagetablett "Schiefer" rund mit Griff. 320 x 465 x 6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslagetablett "Schiefer" rund mit Griff. 320 x 465 x 6 mm. Material:
Auslagetablett "Schiefer" rund mit Griff. 320 x 465 x 6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3574
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     225140
EAN/GTIN:
     4028574316293
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Auslagetablett "Schiefer" rund mit Griff. 320 x 465 x 6 mm. Material: mehrschichtige Kunststoffplatte. hygienisch, 100 %
spülmaschinengeeignet. leicht zu reinigen. stoß- und abriebfest. Made in Germany. Silikonfüße optional. Stärke: 6 mm

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
46.50 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 32,80*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,92*
6 Tage
74
1
€ 9,90*
ab € 27,25*
€ 36,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.