Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslagetablett "Schiefer" rechteckig mit Griff. 600 x 200 x 6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslagetablett "Schiefer" rechteckig mit Griff. 600 x 200 x 6 mm. Material:
Auslagetablett "Schiefer" rechteckig mit Griff. 600 x 200 x 6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3575
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     225150
EAN/GTIN:
     4028574316323
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Auslagetablett "Schiefer" rechteckig mit Griff. 600 x 200 x 6 mm. Material: mehrschichtige Kunststoffplatte. hygienisch, 100 %
lebensmittelecht. spülmaschinengeeignet. leicht zu reinigen. stoß- und abriebfest. Made in Germany. Silikonfüße optional. Stärke: 6 mm

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.87 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 31,25*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,17*
6 Tage
80
1
€ 9,90*
ab € 25,40*
€ 34,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.