Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslagetablett "Schiefer" GN 1/2. 325 x 265 x 6 mm. Material: mehrschichtige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/2. 325 x 265 x 6 mm. Material: mehrschichtige
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/2. 325 x 265 x 6 mm. Material: mehrschichtige
Artikel-Nr.:
     2813-593-3577
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     225260
EAN/GTIN:
     4028574316347
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/2. 325 x 265 x 6 mm. Material: mehrschichtige Kunststoffplatte. hygienisch, 100 % lebensmittelecht.
spülmaschinengeeignet. leicht zu reinigen. stoß- und abriebfest. Made in Germany. Silikonfüße optional. Stärke: 6 mm

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.76 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 21,14*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,15*
7 Tage
121
1
€ 9,90*
ab € 16,82*
€ 22,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.