Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslagetablett "Schiefer" GN 1/4. 265 x 162 x 6 mm. Material: mehrschichtige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/4. 265 x 162 x 6 mm. Material: mehrschichtige
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/4. 265 x 162 x 6 mm. Material: mehrschichtige
Artikel-Nr.:
     2813-593-3579
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     225280
EAN/GTIN:
     4028574316361
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Auslagetablett "Schiefer" GN 1/4. 265 x 162 x 6 mm. Material: mehrschichtige Kunststoffplatte. hygienisch, 100 % lebensmittelecht.
spülmaschinengeeignet. leicht zu reinigen. stoß- und abriebfest. Made in Germany. Silikonfüße optional. Stärke: 6 mm

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,81*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.