Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsteller für hygienischen Schutz. 600x220x200 mm, Acryl. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsteller für hygienischen Schutz. 600x220x200 mm, Acryl. Material:
Thekenaufsteller für hygienischen Schutz. 600x220x200 mm, Acryl. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3626
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172431
EAN/GTIN:
     4028574315494
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Thekenaufsteller für hygienischen Schutz. 600x220x200 mm, Acryl. Material: Acryl, farblos, 2 x gebogen. Materialstärke 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Länge:
60 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.73 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 60,48*
€ 78,19*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,30*
€ 80,61*
6 Tage
31
€ 9,90*
ab € 66,94*
€ 86,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.