| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800340 Herst.-Nr.: MS-A EAN/GTIN: 8427327256354 |
| |
|
| | |
| Die Entlötpumpen sind zur Ergänzung der Entlötfunktion für die JBC Entlötkolben erforderlich. Die Steuereinheit reguliert die Temperatur und das Saugmodul saugt das Lot auf. MV-A Pneumatische Pumpe. Arbeitet mit Druckluft und einem Venturi-Ventil. Dieses System bietet aufgrund seiner unmittelbaren Absorptionsfähigkeit die besten Resultate beim Entlöten. Um dieses System zu verwenden, muss Druckluft zur Verfügung stehen. MS-A Elektrische Pumpe. Elektrische Entlötpumpe mit ''Overdrive''-Startfunktion. Diese Funktion ermöglicht das schnelle Aufnehmen des Lots, noch bevor es erkaltet. Diese Saugvorrichtung wird von der Steuereinheit selbst aktiviert. - zum Betrieb der Entlötkolben DR oder DS an der CV Station oder DI Versorgungseinheit - Typ MS-A, elektrische Pumpe - Fördermenge max. 9 slmp - Vakuum 570 mmHg - Abmessung L x B x H 145 x 55 x 225 mm - 1 Stück Entlötpumpe - 1 Stück Anschlusskabel - 1 Stück Visifiltergehäuse, inklusive Anschlussschlauch - 1 Pack Filter Box (50 Stück) - 1 Pack Baumwollfilter (10 Stück) - 1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Typ: | MS-A, elektrische Pumpe | Fördermenge max.: | 9 slmp | Vakuum: | 570 mmHg | Abmessung L x B x H: | 145 x 55 x 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, entlötstation jbc, entlötstation, JBC, MSE-A, MVE-A, Pumpe, Saugmodul, Saugpumpe, Vakuumpumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 457,17* | € 535,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 469,84* | € 549,52* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,15* | € 565,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|