| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801448 Herst.-Nr.: PHB-SA EAN/GTIN: 8427327405301 |
| |
|
| | |
| Dieser Leiterplattenhalter ist ideal für alle Arten von Leiterplatten, da er aufgrund der vielen verstellbaren Teile perfekt angepasst werden kann. Leiterplatten einer Charge können so positioniert werden, dass immer die gleiche Fläche erwärmt wird. Das bedeutet Zeitersparnis und optimierte Arbeitsabläufe. Der Leiterplattenhalter hat vier Steckplätze, um sich mit der Infrarot-Unterhitze PHS zu verbinden und eine Einheit zu bilden. Die Höhe der Unterstützung kann von 75 auf 96 mm verstellt werden. Außerdem können die Gummikappen benutzt werden, um große Leiterplatten zu bearbeiten. Merkmale:- ideal zur Nacharbeit von Leiterplatten
- sehr viele Verstellmöglichkeiten
- höhenverstellbar
Lieferumfang:- 1 Stück Leiterplattenhalter
- 1 Stück Inbusschlüssel
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 432 x 514 x 78 mm | Ausführung: | PHB-SA | Gewicht: | 2809 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHB-SA, JBC-PHB-SA, Leiterplattenhalter, JBC, Infrarot, Unterhitze, Unterheizung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 811,95* | € 912,27* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 849,69* | € 963,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 931,47* | € 1.034,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|